※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ミニクリップ 長さ34mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247746 品番MP-3
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1975 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6.6 種類アイスナップ 寸法L(mm)34 寸法d(mm)6 寸法t(mm)4.3 寸法S(mm)6 寸法W(mm)15 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247746
2022-02-12
用途:
キーホルダーとして使用

車のキーホルダーとして購入しました。少々重量が気になりアルミ製のものに買い替えました。

対象商品:
10247746
2020-02-22
用途:
キーホルダーに使用
熊野塗装 様

手袋をしたまま操作しやすく付け外しが出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする