水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247807
品番
B-420
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1023
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
種類
シンブル
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
9
仕上
バレル研磨
適合ロープ径(Φmm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応