ステンレス ライトシンブルSUS316

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247843 品番 KR-3 316
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188

端末加工するワイヤーコースとして使います。

トラスコ品番849-1732 質量(g)2 寸法L(mm)17 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)9 用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル 寸法B(mm)5 適合ロープ径(Φmm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247834
2021-02-28
用途:
ソーラーパネル固定金具
有限会社平井電設 様

針金で固定ではなくてステンレスワイヤーでソーラーパネルを固定予定でしたが、テンション調整でどうしても可動部分が必要となり購入。SUSで錆の心配もなく安心です。

対象商品:
10247877
2020-04-09
用途:
ソーラーパネルのワイヤー固定用
PAPサービス 様

枠の穴に通すため曲がりが平行に(Uの字)なるまで伸ばして戻しましたがヒビ、割れはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする