※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ 径40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10247904
品番
RI-6
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-2360
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
34
種類
ラウンドアイ
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
40
寸法h(mm)
17
寸法A2(mm)
23
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.20