※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベット式シャックル(グリーン) 長さ19mm幅7mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10247965 品番PS-4GR
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2221 材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上 質量(g)4 寸法L(mm)19 寸法d(mm)9 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)7 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする