ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10248105 品番PSW-3
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2229 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)4 寸法L(mm)17 寸法d(mm)7 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)3 寸法D(mm)3 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする