※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチSUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248254 品番 SH-3 316
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

トラスコ品番849-2688 質量(g)6 寸法L(mm)29 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)3 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として 材質ステンレス(SUS316) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法E(mm)3.3 寸法B2(mm)8.5 寸法B1(mm)10 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする