※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リングキャッチSUS316

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248297 品番 SH-8 316
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

トラスコ品番849-2695 質量(g)72 寸法L(mm)59 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)8 用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として 材質ステンレス(SUS316) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法E(mm)8.5 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17 使用荷重(kN)3.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする