※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248342 品番 ISL-8-68
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

種類ローアイストラップ 寸法H(mm)17 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)85 寸法D(mm)8 トラスコ品番849-0043 材質ステンレス 質量(g)31 寸法L2(mm)68 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)27 寸法h(mm)9 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする