水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10248367
品番
ISL-6
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取付
トラスコ品番
849-0041
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
19
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
6.4
寸法L1(mm)
80
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
67.5
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
41
寸法h(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20