※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10248376
品番
ISL-8
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取付
トラスコ品番
849-0042
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
27
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
73
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
57
寸法T(mm)
3.2
寸法L3(mm)
32
寸法h(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.29