※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス ロープハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248385
品番
RP-9
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
寸法L(mm)
122
寸法d(mm)
10.5
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
51
寸法P(mm)
102
用途
壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番
849-2410
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
407
種類
プレートフック
寸法h(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨