※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス ロープハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248403
品番
RP-7
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
8.5
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
77
用途
壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番
849-2409
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
203
種類
プレートフック
寸法h(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨