※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ロープ止め金具
水本機械製作所の ロープ止 L型・J型
ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248412
品番
A-2125
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
寸法L(mm)
200
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
トラスコ品番
849-0502
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
51
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
20