※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248428 品番 RJ-6-200
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。

寸法L(mm)200 用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 トラスコ品番849-2365 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)51 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする