※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10248455 品番A-2121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。

用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 トラスコ品番849-0498 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)65 寸法L(mm)150 寸法D(mm)6 寸法W(mm)58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10248455 A-2121 10248464 RU-6-150 ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm 水本機械製作所 ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm 水本機械製作所 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする