※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス ロックターミナルアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248534
品番
B-2415
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
用途
ワイヤロープの端末に
トラスコ品番
849-0940
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
35
種類
その他金具
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
27
内容
ロックターミナルアイ WLE-3×1個
寸法t(mm)
5.4
寸法D(Φmm)
6.3
寸法L2(mm)
26
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
9.5
適合ワイヤ径(Φmm)
3
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応