※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロックターミナルアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248552 品番 B-2417
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ワイヤを現場で取付できます。

材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 用途ワイヤロープの端末に トラスコ品番849-0942 材質(本体)ステンレス 質量(g)93 種類その他金具 寸法L(mm)79 寸法L1(mm)38 内容ロックターミナルアイ WLE-5×1個 寸法t(mm)7.9 寸法D(Φmm)10.3 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)21 寸法L3(mm)12.5 適合ワイヤ径(Φmm)5 入数5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする