※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロックターミナルボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248692 品番 B-2411
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイヤを現場で取付できます。

材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 用途ワイヤロープの端末に トラスコ品番849-0936 材質(本体)ステンレス 質量(g)36 種類その他金具 寸法L(mm)85 ねじ径M-6 寸法L1(mm)27 内容ロックターミナルボルト-WLB-3×1個 寸法L2(mm)45 適合ワイヤ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする