※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス ロックターミナルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248753
品番
WLB-5
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
用途
ワイヤロープの端末に
トラスコ品番
849-3170
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
109
種類
その他金具
寸法L(mm)
115
ねじ径
M-10
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
60
適合ワイヤ径(Φmm)
5