※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス ロックターミナルボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248762
品番
WLB-6
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ワイヤを現場で取付できます。
材質
ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
用途
ワイヤロープの端末に
トラスコ品番
849-3171
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
178
種類
その他金具
寸法L(mm)
145
ねじ径
M-12
寸法L1(mm)
46
寸法L2(mm)
80
適合ワイヤ径(Φmm)
6