※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248778
品番
LF-10
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2回の動作でなければ開かないフックです。
寸法L(mm)
108
寸法d(mm)
20
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
13.5
寸法D2(mm)
6
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-1832
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
185
種類
スナップフック
寸法W(mm)
64
寸法T1(mm)
9.5
寸法T2(mm)
10
寸法R(mm)
8.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.76