トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248795 品番 TR-20
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

SUPER トリマ・ルータービット
カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。

寸法A(mm)20 寸法S(mm)6 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 呼称60° 寸法K(°)60 用途トリマ用 刃長(mm)11 シャンク径(Φmm)6 全長L(mm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする