※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ロックフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248796
品番
LF-8
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2回の動作でなければ開かないフックです。
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
16
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
9.5
寸法D2(mm)
5
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-1834
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
98
種類
スナップフック
寸法W(mm)
52
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
8
寸法R(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.18