※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス ロングアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248814
品番
PDL-10
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
寸法H(mm)
31
寸法d(mm)
6.2
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
4
用途
壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として
トラスコ品番
849-2157
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
170
種類
パッドアイ
寸法W(mm)
60
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
120
寸法h(mm)
17
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.98