LEH-10 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 10248875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングアイフック ステンレス製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 注文コード10248875 品番LEH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
寸法A(mm)30 寸法B1(mm)120 寸法B2(mm)100 寸法D(mm)10 寸法H(mm)64 寸法d(mm)6.2 寸法h(mm)50 寸法t(mm)4 材質(本体)ステンレス 質量(g)170 種類プレートフック 使用荷重(kN)0.29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10248875 LEH-10 39459515 LEH-10 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140972
2018-02-03
用途:
エアーガンの引っかけに
西島エンジニアリング株式会社 様

小さいし引っかけるのには十分大きさ
コスト的には安価で大変良いので数個購入しました

対象商品:
88140997
2017-02-06
用途:
製品の一部として使用
有限会社パワーサイン 様

弊社は看板企画制作会社です。今回神社に置く移動式絵馬掛け台を制作致しました。絵馬をかけるフックとして使用しました。長期使用に耐えうる、1つのフックになるべく沢山掛けたいの条件で探しました。ピッタリの
品質で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする