※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ64mm内幅32mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10248988
品番
SPLW-8
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2807
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
91
寸法L(mm)
64
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
32
使用荷重(kN)
1.96