※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10248997
品番
SPLW-10
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2804
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
184
寸法L(mm)
80
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
40
使用荷重(kN)
2.74