六角軸チタンステップビット

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10249093 品番 HTS-3
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドリルで、できない仕事ができる。

穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・15・16・17・18 用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。 材質Co-HSSチタンコーティング 被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材 シャンク2面幅(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249093
2012-03-01
用途:
パイプのボールを空けるのに使いました。

これまで1ミリ間隔でドリル刃を交換していました。段はつきますが切れ味も良く大変重宝しています。その段を取るのに、苦労するかもしれません。ニコルソンのロータリー(砲弾型18ミリ)でなめらかにしますが、長年の使用に切れが悪く時間がかかります。代替品を探しています。

対象商品:
10249075
2011-09-21
用途:
ボックスの組み立て作業。

切れ味良く、使い勝手がよい。ちょっと価格は高いが切れ味で納得。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする