T型タップホルダー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10249163 品番 BP13
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び13(#90) 使用寸法M6〜13 全長(mm)83 柄長さ(mm)130 タイプタップ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
タップ立て作業
その他業種

M2とM3のタップ立て作業のためM1〜M5用を購入。
タップ四角部の把持部分が二段になっており、M3は手前、M2は奥の段でしっかり掴めネジ切りも問題なくできた。
ハンドル部はがっちり固定されているためズレたりぐらつかないので作業しやすい。

対象商品:
10249136
2023-06-09
用途:
ビス穴作成

1mmから5mmと1つで幅広く使えるので助かります

対象商品:
10249136
2022-04-27
用途:
タップ加工
製造業

M2タップ加工問題なし。小径タップがつかめないともありましたがチャック2段階の奥のほうでギリつかめました。

対象商品:
10249163
2022-07-14
用途:
狭い場所でのタップ作業に
有限会社カメラの平松 様

手持ちのものは小さいサイズのタップしか入らなかったので購入し無事に目的を達成できました。

対象商品:
10249136
2021-08-11
用途:
樹脂製部品に、M3タップを立てる
清水技術研究所 様

M3タップを立てるのに丁度良い大きさで、作業がスムーズにできます。

対象商品:
10249136
2020-11-28
用途:
精密機械部品のネジ加工
サービス業

精密機械部品の小径タップ加工に使用。特に問題も無く、満足している。

対象商品:
10249136
2018-12-26
用途:
アルミ母材へのタップ立て
製造業

M3以下のタップでは普通のタップハンドルでは大きすぎ、かといって小型のタップホルダーは、真面なものがほとんどありません。
ローレットは回しにくいので、この部分をスパナで回せるようにすればタップの保持力も確保でき使いやすくなるのですが、メーカーさん何とかしてください。
あと、タップハンドルのT字の部分を早回しできるよう8〜10cmに延長すればもっと使いやすくなります。
微小のタップの場合、通常のタップハンドルとは異なる要求がありますので、倍の値段になっても買います。

対象商品:
10249145
2018-08-24
用途:
ねじ切りに

タップの固定がしやすく、タップを垂直に保持しやすい。タップ固定のローレットが手で締めるのは少し硬く感じましたが、内部スレッドに少しだけグリスを塗布するとかなり改善されました。使っているうちにもとよくなると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする