※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワイヤーキャッチ 全長150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10249173 品番CW-1040
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

両端を合わせてねじを締めて閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1249 全長(mm)150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 寸法A(mm)18 寸法D(mm)1 寸法E(mm)5 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする