※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長270mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249182
品番
CW-1080
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
全長(mm)
270
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1250
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
4
種類
ワイヤーキャッチ
寸法B(mm)
6
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20