※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長480mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249207
品番
CW-4140
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1259
全長(mm)
480
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
39
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.98