水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249277
品番
B-428
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
使用ロープ径(mm)
3
トラスコ品番
849-1028
質量(g)
11
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
12.7
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
13
寸法W1(mm)
3.5
寸法W2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応