※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用プレートフック
ステンレス ワイヤーフック 全長33mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249365
品番
BF-2
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1118
材質
ステンレス
質量(g)
25
種類
プレートフック
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
22
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法D2(mm)
3
寸法L2(mm)
7
寸法W(mm)
25
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.1(10kgf)