水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス ワリカン 内長24mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249417
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1515
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
寸法L(mm)
24
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
5
使用荷重(kN)
0.07