※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワリカン 内長26mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10249426 品番G-4
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別) アウトレット
¥9778

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1516 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 寸法L(mm)26 寸法D(mm)4 寸法W(mm)6.5 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする