※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワリカン 内長27mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10249435 品番G-5
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

プライヤ等でしぼって閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1517 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 寸法L(mm)27 寸法D(mm)5 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249435
2022-01-18
用途:
ミニホイールローダーのタイヤチェーン修理
株式会社川田商会 協栄自工 様

ハマって無理やり脱出するとき、タイヤチェーンの端のフックのロックが破損して紛失
しました。

これを端のフックが回転出来るように、少し合わせ目を削って取り付けました。
ほぼ正常なロックと変わりなく修理出来ました。

タイヤチェーンが直って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする