※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス ワリカン 内長39mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249487
品番
G-9
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.98
質量(g)
60
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1521