※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス ワリカン 内長52mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249532
品番
B-208
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
寸法L(mm)
52
寸法W(mm)
20
質量(g)
172
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0906
材質
ステンレス(SUS304)
内容
ワリカン G-13×1個
寸法D(Φmm)
13
参考使用荷重(kN)
1.96
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応