※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル5本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード10249574 品番HD-2040
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。
充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。

材質高速度鋼(HSS) 用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに セット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0 シャンク2面幅(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする