※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10249584 品番SBW-9
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2571 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)119 寸法L(mm)50 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D(mm)8 寸法B(mm)36 使用荷重(kN)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする