※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ21mm内幅12mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249618
品番
RSW-5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
使用荷重(kN)
0.88
トラスコ品番
849-2428
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
質量(g)
15
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
2.4
寸法F(mm)
5.4
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12