※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ26mm内幅14mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249636
品番
RSW-6
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
使用荷重(kN)
1.18
トラスコ品番
849-2429
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
質量(g)
23
寸法L(mm)
26
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2.8
寸法F(mm)
6.4
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
14