※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ103mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249688
品番
A-2037
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径
M12
材質
ステンレス
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番
849-0488
質量(g)
225
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
10.72
寸法T(mm)
45
寸法W(mm)
103