※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ134mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249767
品番
UK-16M100A
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径
M16
材質
ステンレス
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番
849-3075
質量(g)
511
寸法L(mm)
151
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
134