※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10249846
品番
UK-16M200A
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番
849-3078
材質
ステンレス
質量(g)
859
寸法L(mm)
254
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
60
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
236