※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
注文コード
10249995
品番
A-2029
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径
M10
トラスコ品番
849-0480
質量(g)
60
寸法L(mm)
46
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
34