※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10250074 品番 UK-6M25A
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

トラスコ品番849-3084 用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)22 寸法L(mm)49 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)25 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)25 寸法W(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250065
2021-05-31
用途:
無線用アンテナの取り付け。

はじめて購入しました。ネジ部にナットを取り付けた時にスムーズに回りました。

対象商品:
10250074
2015-09-22
用途:
ポール取付時のUボルトとして使用

よく使う材料の為、安く購入でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする