※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ボルト
水本機械製作所の Uボルト・コ型ボルト
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250117
品番
UK-10M25A
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
トラスコ品番
849-3061
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質
ステンレス
質量(g)
76
寸法L(mm)
59
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
30
寸法D(mm)
8.9
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
46